Fácil de usar
Diseño ergonómico, compacto y ligero
Controlador de presión giratorio en el mango para extrusión lenta y rápida
Regulación precisa adicional de la velocidad del caudal mediante activador.
Movimiento óptimo
Amortiguador en la válvula de activación rápida
Protección de componentes del suministro de aire, por ejemplo, y limpieza sencilla
Carcasa completamente cerrada
Caja individual
El consumo medio de las pistolas de aplicación de aire comprimido es de aproximadamente 7,2 litros/minuto.
Precaución: La presión máxima de trabajo para aplicar selladores es de 6 bares.
Peso de la máquina |
0.47 kg |
Presión máxima de funcionamiento |
10 bar |
Longitud |
238 mm |
Anchura |
59 mm |
Color |
Gris;Negro;Rojo |
Material del cilindro |
Aluminio |
Adecuado para |
Cartucho de 310 ml |
Rosca de conexión |
1/4 pulgada |
Capacidad de flujo |
7.2 l/min |
Código del sistema armonizado |
84671190000 |
Peso del producto (por artículo) |
926.000 g |
Altura |
245 mm |
Catálogo General |
0703891310 |
Ficha Técnica |
32409950.pdf |