Diseño ergonómico, compacto y ligero
Controlador de presión giratorio en el mango para extrusión lenta y rápida
Regulación precisa adicional de la velocidad del caudal mediante activador.
Movilidad óptima
Amortiguador en la válvula de tiro rápido
Carcasa completamente cerrada
Mejor protección de los componentes, p. ej., tubo de suministro de aire, y fácil limpieza.
Caja individual
El consumo medio de las pistolas de aplicación de aire comprimido es de aproximadamente 7,2 litros/minuto. Precaución: La presión máxima de trabajo para aplicar selladores es de 6 bares.
Peso de la máquina |
0.95 kg |
Presión máxima de funcionamiento |
10 bar |
Longitud |
445 mm |
Anchura |
59 mm |
Color |
Gris;Negro;Rojo |
Material del cilindro |
Aluminio |
Adecuado para |
Bolsa de 300/600 ml |
Rosca de conexión |
1/4 pulgada |
Capacidad de flujo |
7.2 l/min |
Código del sistema armonizado |
84671190000 |
Peso del producto (por artículo) |
995.000 g |
Altura |
245 mm |
Catálogo General |
0703891600 |
Ficha Técnica |
32409950.pdf |