Pistola coaxial WIT-380/420 ML

Ref.: 089143009
Ver todas las versiones

PISTOLA CARTUCHO COAXIAL WIT 380/420ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA CARTUCHO COAXIAL WIT 380/420ML
Pistola coaxial WIT-380/420 ML
Pistola de aplicación manual para anclaje químico WIT en formato 380 o 420 ml.

Características:

  • Pistola de aplicación manual de acero de alta calidad para la aplicación del anclaje químico WIT.
  • Peso pistola ligero: 1.22 kg.
  • Para formato de cartucho coaxial de 380 ml y 420 ml.
  • Ratio: 10:1

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

089143009

Ficha Técnica

32407840.pdf

Ficha Técnica

32407843.pdf
Scroll to top