Pistola de aplicación

Ref.: 0891009
Ver todas las versiones

PISTOLA-MANUAL-WIT-PE500-385ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-MANUAL-WIT-PE500-385ML
Pistola de aplicación
WIT (WIT-PE 500)
Para extraer cartuchos WIT de 385 ml (WIT-PE 500)

Adecuada para aplicación conjunta de cartuchos de 385 ml, proporción de mezcla 3:1

Puede utilizarse con el siguiente compuesto de mortero de inyección:

WIT-PE 500: 385 ml

Material

PLA
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-PE 500
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Lado-a-lado (1:3) + 385 ml
Más Información

Longitud

328 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Adecuado para

Cartucho de 385 ml
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

10;12;14;16;20;25;28;8
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1482.000 g
Más Información

Catálogo General

0891009

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf
Scroll to top