Atornillador de impacto neumático DSS 1 pulg. Premium P

Ref.: 57143770
Ver todas las versiones

PIST. IMPAC. NEUM. DSS 1PULG. PREMIUM P

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIST. IMPAC. NEUM. DSS 1PULG. PREMIUM P
Atornillador de impacto neumático DSS 1 pulg. Premium P
Atornillador de impacto de alta calidad en una resistente carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio, con un rendimiento excepcional y características del equipo mejoradas. Tamaño máximo de perno recomendado: M32

Excelente relación potencia-peso

Hasta un par de arranque máximo de 1680 Nm con un peso de 3,31 kg

Niveles de potencia máxima fiables y una vida útil prolongada

Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 6 paletas equilibrado

Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento

Ajuste de potencia en 4 fases a derechas con un cómodo accionamiento de inversión con una mano

Buen manejo y control óptimo

Agarre suave y extremadamente ergonómico con gatillo sensible


  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día y aproximadamente 2 bombeos de grasa para engranajes al mes mediante el engrasador.

  • Espiga de manguera no incluida en el contenido

Par de liberación máximo

1680 Nm
Más Información

Peso de la máquina

3.31 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

5300 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

228 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Cuadrado exterior de 1 pulgadas
Más Información

Consumo de aire

165 l/min
Más Información

Vibración

17.46 m/s²
Más Información

Tamaño de la punta

1 inch
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Par mínimo

600 Nm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/8 pulgada
Más Información

Nivel de presión acústica

87.8 dB
Más Información

Par de trabajo mínimo

600 Nm
Más Información

Par de trabajo máximo

1550 Nm
Más Información

Par máximo

1680 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

846711900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3677.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Altura

206 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

11 mm
Más Información

Par de trabajo mínimo/máximo

600-1550 Nm
Más Información

Par mínimo/máximo

600-1680 Nm
Más Información

Longitud x anchura x altura

228 x 85 x 206 mm
Más Información
Scroll to top