Pistola de aplicación HandyMax

Ref.: 0891007
Ver todas las versiones

PISTOLA-HANDYMAX-WIT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Herramienta fabricada especialmente para la aplicación de cartuchos de anclajes químicos WIT VM-100 y WIT VM-200
- Empuñadura ergonómica para mejorar el movimiento natural de la mano
- La relación de avance permite aplicar el producto del taco químico sin esfuerzo
- Permite dosificar con más exactitud
- Gran robustez tanto de carcasa como de la parte mecánica de la herramienta

Material

Plástico/acero
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-EA 150;WIT-Express;WIT-Nordic;WIT-PM 200;WIT-UH 300;WIT-VM 100;WIT-VM 250
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Coaxial (1:10) + 150 ml;Coaxial (1:10) + 320 ml;Coaxial (1:10) + 330 ml
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Se puede utilizar para el cartucho de mortero

WIT-EA 150;WIT-EXPRESS;WIT-NORDIC;WIT-PM 200;WIT-UH 300;WIT-VM 100;WIT-VM 250
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1124.000 g
Más Información

Catálogo General

0891007

Ficha Técnica

32407838.pdf

Ficha Técnica

32407839.pdf

Ficha Técnica

526209185.pdf