ENGRASADORA-NEUMATICA-WEN400 Pistola engrasadora neumática Muy adecuada para un engrase rápido y eficiente con cartuchos de 400 ml. Suministrada en caja de cartón con tubo rígido y manguera flexible. Racor rápido de entrada de aire no incluido
Accionada por gatillo
Permite un engrase continuo sin tener que bombear a palanca.
Equipamiento profesional
Dispone de válvula de seguridad y pistón de precisión que garantizan evitar pérdidas de grasa incluso al dejar la máquina en reposo.
Rendimiento inalterable después de 5.000 ciclos.
Racor de entrada 1/4“ PR01_0699100614
Versatilidad de aplicación
Aplicación de grasa en cartucho o a granel hasta 500 ml, con temperaturas de hasta -10 ºC.
Accesorios compatibles con rosca M10x1 y boquilla de 4 mordazas.
Diseño y ergonomía
Su forma se adapta perfectamente a la mano, evitando resbalarse y permitiendo un cómodo accionamiento con un solo dedo.
Gracias a su tamaño y su peso ligero, permite un manejo sencillo y confortable.
https://www.wurth.es/pistola-engrasadora-neumatica-500ml461608ENGRASADORA-NEUMATICA-WEN400ENGRASADORA-NEUMATICA-WEN400<br>Pistola engrasadora neumática<br>Muy adecuada para un engrase rápido y eficiente con cartuchos de 400 ml. Suministrada en caja de cartón con tubo rígido y manguera flexible. Racor rápido de entrada de aire no incluido<br><p class="level1">Accionada por gatillo</p><P>Permite un engrase continuo sin tener que bombear a palanca.</P><P></P><p class="level1">Equipamiento profesional</p><ul><li>Dispone de válvula de seguridad y pistón de precisión que garantizan evitar pérdidas de grasa incluso al dejar la máquina en reposo.</li><li>Rendimiento inalterable después de 5.000 ciclos.</li><li>Racor de entrada 1/4“ PR01_0699100614</li></ul><P></P><p class="level1">Versatilidad de aplicación</p><ul><li>Aplicación de grasa en cartucho o a granel hasta 500 ml, con temperaturas de hasta -10 ºC.</li><li>Accesorios compatibles con rosca M10x1 y boquilla de 4 mordazas.</li></ul><P></P><p class="level1">Diseño y ergonomía</p><ul><li>Su forma se adapta perfectamente a la mano, evitando resbalarse y permitiendo un cómodo accionamiento con un solo dedo. </li><li>Gracias a su tamaño y su peso ligero, permite un manejo sencillo y confortable.</li></ul><br>1 año de garantíahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/269457952.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/269457952.jpg/Brocas2024-02-16T19:42:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!