Pistola de soplado

Ref.: 07149214
Ver todas las versiones

PISTOLA DE SOPLAR 490

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA DE SOPLAR 490
Pistola de soplado
Regulable de forma continua
  • Empuñadura aislada y ergonómica
  • Diseño ligero y robusto

Material

POM
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

440 mm
Más Información

Diseño

Tubo recto
Más Información

Consumo de aire

500 l/min
Más Información

Peso

150 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Nivel de presión acústica

96 dB
Más Información

Longitud de trabajo máxima

490 mm
Más Información

Longitud de tubo

490 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgadas FT
Más Información

Condiciones de consumo de aire

a 6 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

84818099900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Diámetro del orificio de la boquilla

2.9 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

07149214

Ficha Técnica

32410948.pdf
Scroll to top