PISTOLA-IMPACTO-PREMIUM-POWER-DSS-1/2 Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Premium Power Atornillador de impacto de alta calidad en una resistente carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio, con un rendimiento excepcional y características del equipo mejoradas
Excelente relación potencia-peso
Hasta un par de liberación máximo de 1321 Nm con un peso de 1,98 kg
Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada
Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro equilibrado con motor de 6 discos
Selección de potencia en 4 etapas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste óptimo y fácil de usar para la aplicación correspondiente.
Fácil manejo con empuñadura antideslizante, control óptimo y bajo nivel sonoro
Empuñadura suave muy ergonómica con gatillo sensible y silenciador integrado
Caja individual
Tamaño máximo de perno recomendado: M16
Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.
Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconsejará agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire, y aproximadamente 2 recorridos de grasa para engranajes una vez al mes a través de la boquilla de engrase.
Racor neumático no incluido en el alcance de suministro
https://www.wurth.es/pistola-de-impacto-neumatica-dss-premium-power423770PISTOLA-IMPACTO-PREMIUM-POWER-DSS-1/2PISTOLA-IMPACTO-PREMIUM-POWER-DSS-1/2<br>Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Premium Power<br>Atornillador de impacto de alta calidad en una resistente carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio, con un rendimiento excepcional y características del equipo mejoradas<br><ul><li>Excelente relación potencia-peso</li><li>Hasta un par de liberación máximo de 1321 Nm con un peso de 1,98 kg</li><li>Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada</li><li>Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro equilibrado con motor de 6 discos</li><li>Selección de potencia en 4 etapas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste óptimo y fácil de usar para la aplicación correspondiente.</li><li>Fácil manejo con empuñadura antideslizante, control óptimo y bajo nivel sonoro</li><li>Empuñadura suave muy ergonómica con gatillo sensible y silenciador integrado</li></ul><br><P>Caja individual</P><br><ul><li>Tamaño máximo de perno recomendado: M16</li><br/><li>Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.</li><br/><li>Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconsejará agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire, y aproximadamente 2 recorridos de grasa para engranajes una vez al mes a través de la boquilla de engrase.</li><br/><li>Racor neumático no incluido en el alcance de suministro</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2090994.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2090994.jpg456921457299461837477480/Promo Especial Auto/Promo Especial Auto/Taladros percutores/Promo Especial Auto/Taladros percutores/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Promo Especial Auto/Taladros percutores/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Promo Especial Auto/Taladros percutores/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos2024-02-16T19:26:52+0000