Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgadas H

Ref.: 07037360
Ver todas las versiones

PISTOLA-NEUMATICA-DSS-1/2-H

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-NEUMATICA-DSS-1/2-H
Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgadas H
Atornillador de impacto fiable y potente con una rápida acumulación de par

Óptima distribución de peso

Unidad resistente y equilibrada en carcasa de aluminio

Muy práctico e intuitivo

Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con intuitivo reajuste derecha/izquierda y gatillo ajustable

Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones

Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad en baño de aceite con motor de 6 discos.


En caja individual


  • Tamaño máximo de perno recomendado: M15

  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).

  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina

  • Boquilla no incluida en el envío

Par de liberación máximo

569 Nm
Más Información

Peso de la máquina

2.3 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

8300 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de punta

Corte cuadrado
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior
Más Información

Consumo de aire

102 l/min
Más Información

Vibración

3.78 m/s²
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Anchura

64 mm
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Par mínimo

70 Nm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Nivel de presión acústica

92 dB
Más Información

Par de trabajo mínimo

70 Nm
Más Información

Par de trabajo máximo

470 Nm
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Par máximo

569 Nm
Más Información

Descripción de tipo

DSS 1/2 Zoll H
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Accesorio adicional

Llaves de vaso de impacto de 1/2 0714 13 ...
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2700.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Altura

202 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm
Más Información

Par de trabajo mínimo/máximo

70-470 Nm
Más Información

Par mínimo/máximo

70-569 Nm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

G 1/4 in
Más Información

Longitud x anchura x altura

195 x 64 x 202 mm
Más Información
Scroll to top