Desviación del aire de escape de la zona de trabajo
Evita que el polvo y la suciedad en la llanta se mezclen
Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada
Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 6 discos equilibrado
Fácil manejo con empuñadura antideslizante, control óptimo y bajo nivel sonoro
Empuñadura suave muy ergonómica con disparador sensible y silenciador integrado
Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento
Ajuste de potencia en 3 fases tanto para la rotación a derechas como a izquierdas
Caja individual
Par de liberación máximo |
2712 Nm |
Peso de la máquina |
8.1 kg |
Velocidad a ralentí máxima |
5000 U/min(rpm) |
Tipo de punta |
Corte cuadrado |
Longitud |
493 mm |
Dispositivo portaherramientas |
Cuadrado exterior de 1 pulgadas |
Consumo de aire |
255 l/min |
Vibración |
13.4 m/s² |
Tamaño de la punta |
1 inch |
Anchura |
165 mm |
Tipo de rosca |
R |
Par mínimo |
400 Nm |
Rosca de conexión |
1/2 pulgadas |
Nivel de presión acústica |
106 dB |
Par de trabajo mínimo |
400 Nm |
Par de trabajo máximo |
1850 Nm |
Diámetro nominal en pulgadas |
1/2 in |
Par máximo |
2250 Nm |
Descripción de tipo |
DSS 1" premium power |
Código del sistema armonizado |
846711900000 |
Peso del producto (por artículo) |
8100.000 g |
Presión funcionamiento |
6.3 bar |
Altura |
183 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera |
13 mm |
Accesorios necesarios |
699100612 |
Par de trabajo mínimo/máximo |
400-1850 Nm |
Par mínimo/máximo |
400-2250 Nm |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas |
R 1/2 in |
Longitud x anchura x altura |
493 x 165 x 183 mm |
Manual instrucciones |
589118455.pdf |
Catálogo General |
57143760 |
Ficha Técnica |
32409908.pdf |
Y12021020202000052112702940346aa |