PISTOLA DE IMPACTO DSS 1/2 PULGADA BASIC Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgada BASIC Fiable llave de impacto de alta calidad en una robusta carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, con un rendimiento superior a la media y un equipamiento mejorado
Excelente relación potencia-peso
Hasta un par de arranque máximo de 1.350 Nm con un peso de 2,0 kg
Valores de rendimiento máximo fiables
Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 7 paletas equilibrado
Selección de potencia en 4 etapas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste óptimo y fácil de usar para la aplicación correspondiente
Buen manejo con empuñadura antideslizante para un control óptimo
Empuñadura blanda muy ergonómica con gatillo sensible y silenciador integrado
Tamaño máximo de perno recomendado: M16
Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con la llave de impacto.
Cuando la llave de impacto se utiliza con regularidad (por ejemplo, para el mantenimiento de neumáticos), debe añadirse diariamente un poco de aceite a través de la entrada de aire, y aproximadamente 2 golpes de grasa para engranajes mensualmente a través de la boquilla de engrase.
Racor macho no incluido en el alcance de suministro
https://www.wurth.es/pistola-de-impacto-dss-1-2-pulgada-basic423782PISTOLA DE IMPACTO DSS 1/2 PULGADA BASICPISTOLA DE IMPACTO DSS 1/2 PULGADA BASIC<br>Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgada BASIC<br>Fiable llave de impacto de alta calidad en una robusta carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, con un rendimiento superior a la media y un equipamiento mejorado<br><ul><li>Excelente relación potencia-peso</li><li>Hasta un par de arranque máximo de 1.350 Nm con un peso de 2,0 kg</li><li>Valores de rendimiento máximo fiables</li><li>Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 7 paletas equilibrado</li><li>Selección de potencia en 4 etapas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste óptimo y fácil de usar para la aplicación correspondiente</li><li>Buen manejo con empuñadura antideslizante para un control óptimo </li><li>Empuñadura blanda muy ergonómica con gatillo sensible y silenciador integrado</li></ul><br><ul><li>Tamaño máximo de perno recomendado: M16</li><br/><li>Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con la llave de impacto.</li><br/><li>Cuando la llave de impacto se utiliza con regularidad (por ejemplo, para el mantenimiento de neumáticos), debe añadirse diariamente un poco de aceite a través de la entrada de aire, y aproximadamente 2 golpes de grasa para engranajes mensualmente a través de la boquilla de engrase.</li><br/><li>Racor macho no incluido en el alcance de suministro</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/59958956.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/59958956.jpg456921/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Camiseta Modyf job negra2024-02-16T19:26:52+0000