Llave de impacto tangencial a batería ASS 18-1/2 pulg. HT

Ref.: 07007255
Ver todas las versiones

PISTOLA-IMPACTO-(ASS-18-1/2 HT)-2X5,0AH

Descripción

PISTOLA-IMPACTO-(ASS-18-1/2 HT)-2X5,0AH
Llave de impacto tangencial a batería ASS 18-1/2 pulg. HT
Pistola de impacto a batería ergonómica y muy potente con par alto. Adecuada para diámetros de hasta M20 máx.

Par máximo de 610 Nm

Idoneidad limitada para la sustitución de neumáticos, sin conexiones de tornillos en serie

Protección contra sobrecarga

Minimiza el riesgo de daños por sobrecarga en la máquina o la batería

Máximo rendimiento con una refrigeración óptima

Motor de cuatro polos con una mejor distribución de la potencia que un motor de dos polos convencional

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto de memoria

Tecnología de ion de litio

Control continuo de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería


Tornillos para aglomerado/madera, apriete de tuercas, tornillos cilíndricos, anclajes de tornillo, etc.


Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

Tasa de impacto máxima

2200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1900 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

2.3 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

3.1 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

226 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

610 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior
Más Información

Vibración

11.3 m/s²
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Tasa de impacto en reposo máxima

2200 U/min(rpm)
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Nivel de presión acústica

80 dB
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M20
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

800 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7900.000 g
Más Información

Altura

260 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1900 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-2200 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

07007255
Scroll to top