Pistola de aplicación a batería

Ref.: 5701107004
Ver todas las versiones

PIST DE APLICACIÓN AKP12 COMPACT 2X3.0AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIST DE APLICACIÓN AKP12 COMPACT 2X3.0AH
Pistola de aplicación a batería
AKP 12 COMPACT M-CUBE
Pistola de aplicación a batería muy compacta y práctica para adhesivos y selladores de viscosidad baja a media
  • Estándar para cartuchos de 310 ml; también se puede utilizar para bolsas de 400 ml y 600 ml gracias a los accesorios opcionales
  • El desacoplamiento inmediato de la varilla de empuje y el retorno automático evitan que el sellador/adhesivo gotee o se escape
  • La visualización del estado de carga de la batería garantiza un control continuo de la capacidad restante de la batería.

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.1 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

31 cm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Velocidad a ralentí

14 mm/s
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Fuerza de empuje

1780 N
Más Información

Fuerza de prensado

1780 N
Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

400 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

3 Ah
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3489.000 g
Más Información

Altura

30 cm
Más Información
Scroll to top