Pistola de calor HLG 2300-E POWER

Ref.: 57072521
Ver todas las versiones

PISTOLA-DE-CALOR-HLG2300-E-POWER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-DE-CALOR-HLG2300-E-POWER
Pistola de calor HLG 2300-E POWER
Dispositivo práctico y ligero con regulación continua de la temperatura y del flujo de aire. Pantalla LCD adicional con función de memoria
  • La pantalla LCD permite guardar las opciones de configuración utilizadas más habitualmente
  • La temperatura se configura en incrementos de 5 °C y el caudal de aire, en 5 etapas para un control sencillo tanto de la temperatura como de la circulación de aire
  • Vida útil prolongada del motor de hasta 1000 horas
  • Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto
  • Su peso reducido y su diseño ergonómico permiten llevar a cabo trabajos aún más largos sin mucho cansancio

Soldadura normal y fuerte, soldadura de plásticos, aplicación de adhesivo, eliminación de pinturas, termosellado y conformación de plástico, soldadura de betunes; soldadura de cordón fuerte, sellado de orificios mediante aditivo de soldadura, eliminación de etiquetas, soldadura de tejido de Keder, soldaduras a solape, eliminación de adhesivo, tintura de ventanas (limpieza, secado y colocación de películas), termorretracción de mangueras y tejidos, enrollado de películas

Temperatura máxima del soplador

650 °C
Más Información

Peso de la máquina

750 g
Más Información

Material

PA 6 GF30
Más Información

Entrada de alimentación

2300 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Nivel de potencia

2300 W
Más Información

Corriente de aire máxima

550 l/min
Más Información

Peso de la base de apoyo

225 g
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

165 g
Más Información

Tipo de cable

H05RN-F2x1,0 mm²
Más Información

Temperatura mínima del soplador

80 °C
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

195 mm
Más Información

Corriente de aire mínima

200 l/min
Más Información

Corriente de aire mínima/máxima

200-550 l/min
Más Información

Temperatura mínima/máxima del soplador

80 hasta 650 °C
Más Información
Scroll to top