Pistola de calor electrónica HLG 2000

Ref.: 07022020
Ver todas las versiones

PISTOLA-DE-CALOR-HLG-2000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-DE-CALOR-HLG-2000
Pistola de calor electrónica HLG 2000
Dispositivo práctico y ligero con regulación continua de la temperatura

Larga vida útil

Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto

Ergonómico y ligero

Permite trabajar durante largos períodos de tiempo sin fatiga.


Caja individual

Temperatura máxima del soplador

600 °C
Más Información

Peso de la máquina

0.87 kg
Más Información

Entrada de alimentación

2000 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Corriente de aire máxima

500 l/min
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Temperatura mínima del soplador

50 °C
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84672985000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1241.000 g
Más Información

Corriente de aire mínima

150 l/min
Más Información

Corriente de aire mínima/máxima

150-500 l/min
Más Información

Temperatura mínima/máxima del soplador

50 hasta 600 °C
Más Información
Scroll to top