PISTOLA-PARA-ADHES-PLASTIC-REPLAST/ESK50 Pistola de cartuchos doble de plástico Para cartuchos dobles de 38 ml y 50 ml Con relaciones de mezcla de 1:1, 4:1 y 10:1
La empuñadura con forma ergonómica se ajusta de forma óptima y segura a la mano y permite extraer el adhesivo fácilmente
Dosificación precisa y uniforme
Con descarga de presión integrada
Producto fabricado en plástico resistente a impactos
La pistola dosificadora manual garantiza una dosificación constante del metal líquido de 2 componentes FLM 50, ESK-50, Replast y Klebfix de 2 componentes. Los dos componentes se aplican desde el cartucho en la proporción deseada. Gracias a su facilidad de manejo, la pistola dosificadora es muy fácil de usar y apta para uso industrial. Se envía con el adaptador de mezcla 1:1, 4:1 y 10:1.
https://www.wurth.es/pistola-de-aplicacion-para-adhesivo-especial-plasticos462776PISTOLA-PARA-ADHES-PLASTIC-REPLAST/ESK50PISTOLA-PARA-ADHES-PLASTIC-REPLAST/ESK50<br>Pistola de cartuchos doble de plástico<br>Para cartuchos dobles de 38 ml y 50 ml<br>Con relaciones de mezcla de 1:1, 4:1 y 10:1<br><ul><li>La empuñadura con forma ergonómica se ajusta de forma óptima y segura a la mano y permite extraer el adhesivo fácilmente</li><li>Dosificación precisa y uniforme</li><li>Con descarga de presión integrada</li><li>Producto fabricado en plástico resistente a impactos</li></ul><br><P>La pistola dosificadora manual garantiza una dosificación constante del metal líquido de 2 componentes FLM 50, ESK-50, Replast y Klebfix de 2 componentes. Los dos componentes se aplican desde el cartucho en la proporción deseada. Gracias a su facilidad de manejo, la pistola dosificadora es muy fácil de usar y apta para uso industrial. Se envía con el adaptador de mezcla 1:1, 4:1 y 10:1.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/28840093.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/28840093.jpg/Soldadura2024-02-16T19:43:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!