Pistola de pulverizar extendida

Ref.: 0701160002
Ver todas las versiones

PISTOLA-PARA-HDR160

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-PARA-HDR160
Pistola de pulverizar extendida
Para una limpieza sencilla en lugares de difícil acceso con la hidrolimpiadora de alta presión HDR 160 Premium

Compatible con

HDR 160 Premium
Más Información

Longitud

620 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1015.000 g
Más Información

Catálogo General

0701160002

Ficha Técnica

32409678.pdf
Scroll to top