Pistola de pulverizar con depósito

Ref.: 0891130003

PISTOLA-CAVIDAD-PROT

Descripción

PISTOLA-CAVIDAD-PROT
Pistola de pulverizar con depósito
Para aplicar productos de sellado para cavidades
  • Pistola de pulverizar con depósito de presión muy compacta y práctica para sellar cavidades. Ideal para usar también en zonas estrechas, como pasos de rueda.
  • Con acoplamiento rápido que facilita cambiar las sondas de manera rápida y fácil
  • Diseño ligero y estable

Incluye set de sondas número de artículo 0891130004

Material

ALU/BRS
Más Información

Longitud

265 mm
Más Información

Consumo de aire

300 l/min
Más Información

Color

Plata
Más Información

Diámetro de la boquilla

1.2 mm
Más Información

Hose length max.

10 m
Más Información

Contenido del depósito

1 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1035.000 g
Más Información
Scroll to top