Pistón de presión para consumibles en bolsa

Ref.: 0891601008
Ver todas las versiones

PISTOLA-CARTUCHO-DRUCKFIX-PRESSFIX

Descripción

PISTOLA-CARTUCHO-DRUCKFIX-PRESSFIX
Pistón de presión para consumibles en bolsa
Para aplicar adhesivo y selladores en bolsas.

El 0891601008 es apto para las pistolas de aplicación Pressfix 0891001 y 0891300310.

El 0891601005 es apto para la pistola de aplicación de aire comprimido Druckfix 0703891600 y la pistola AIRQUICK 0891700310.

Material

PLA
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro exterior

5 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

73261990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top