Pistola de cartuchos doble para 225/250 ml

Ref.: 0891450100
Ver todas las versiones

PISTOLA-CARTUCHO-DOBLE-225/250ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-CARTUCHO-DOBLE-225/250ML
Pistola de cartuchos doble para 225/250 ml
Pistola de cartuchos para adhesivos de dos componentes con discos de presión de plástico de cambio rápido para relaciones de mezcla de 1:1, 2:1, 4:1 y 10:1
  • Con un nuevo sistema giratorio para cambiar el disco de presión sin herramientas, permite cambiar rápidamente de relación de mezcla.
  • En el contenido se incluyen todos los sellos de cambio rápido para los valores de 1:1, 2:1, 4:1 y 10:1
  • Mango de aluminio revestido de epoxi con diseño ergonómico para un trabajo cómodo con la mínima presión necesaria para tirar del gatillo.
  • Fácil de utilizar, con menos peso

Para aplicar adhesivo para carrocería Powerbond (art. 0893450100) y adhesivo de metacrilato de metilo MAK 38 (art. 0893 580 250); además, también apta para adhesivos de viscosidad baja a intermedia.

Material

ALU/PLA
Más Información

Longitud

296 mm
Más Información

Anchura

91 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1370.000 g
Más Información

Catálogo General

0891450100

Ficha Técnica

32409099.pdf
Scroll to top