PISTOLA-BLWOUTGUN-W.REGULATOR-SERIES2000 Pistola de soplado de 2 vías Con un botón de control para un ajuste del caudal de aire infinitamente variable
La punta de la boquilla es resistente a los arañazos, evita daños y protege las piezas de trabajo delicadas
Incluye una boquilla larga adicional para trabajar en zonas de difícil acceso
La empuñadura suave, ergonómica y revestida de goma, proporciona un agarre firme sin deslizamientos y ayuda a aislar del frío
Gracias a la entrada de aire de 2 vías, es posible conectar la boquilla de suministro de aire enchufable tanto a la parte superior como a la inferior, conforme a las preferencias del usuario
Desenrosque la boquilla enchufable con una llave de boca SW 14 y el tapón, con un destornillador plano. La boquilla enchufable y el tapón pueden intercambiarse y enroscarse en las correspondientes aberturas.
Para eliminar la suciedad y otros elementos extraños, p. ej., en talleres y trabajos de carpintería
https://www.wurth.es/pistola-blwoutgun-w-regulator-series2000-1423841PISTOLA-BLWOUTGUN-W.REGULATOR-SERIES2000PISTOLA-BLWOUTGUN-W.REGULATOR-SERIES2000<br>Pistola de soplado de 2 vías<br>Con un botón de control para un ajuste del caudal de aire infinitamente variable<br><ul><li>La punta de la boquilla es resistente a los arañazos, evita daños y protege las piezas de trabajo delicadas</li><li>Incluye una boquilla larga adicional para trabajar en zonas de difícil acceso</li><li>La empuñadura suave, ergonómica y revestida de goma, proporciona un agarre firme sin deslizamientos y ayuda a aislar del frío</li><li>Gracias a la entrada de aire de 2 vías, es posible conectar la boquilla de suministro de aire enchufable tanto a la parte superior como a la inferior, conforme a las preferencias del usuario</li></ul><br><P>Desenrosque la boquilla enchufable con una llave de boca SW 14 y el tapón, con un destornillador plano. La boquilla enchufable y el tapón pueden intercambiarse y enroscarse en las correspondientes aberturas.</P><br><P>Para eliminar la suciedad y otros elementos extraños, p. ej., en talleres y trabajos de carpintería</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1885703.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1885703.jpg/Clavadoras/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-02-16T19:26:54+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!