Pistola de espuma 1C plástico

Ref.: 0892145351
Ver todas las versiones

PISTOLA PARA APLICAR ESPUMA PUR, 350MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA PARA APLICAR ESPUMA PUR, 350MM
Pistola de espuma 1C plástico
Pistola de alta calidad fabricada en plástico resistente a golpes y de punta de acero
  • Comodidad y ergonomía todo en uno
  • De construcción totalmente hermética
  • Uso garantizado de 50 000 accionamientos

Material

PA 6
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Catálogo General

0892145351

Ficha Técnica

525944038.pdf
Scroll to top