PISTOLA-APLICACION-ANC-(WIT-420ML)

Ref.: 08910380
Ver todas las versiones

PISTOLA-APLICACION-ANC-(WIT-420ML)

Descripción

PISTOLA-APLICACION-ANC-(WIT-420ML)

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-BS;WIT-UH 300;WIT-VIZ;WIT-VM 100;WIT-VM 250
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Coaxial (1:10) + 380 ml;Coaxial (1:10) + 410 ml;Coaxial (1:10) + 420 ml
Más Información

Longitud

30.6 cm
Más Información

Relación de transmisión

1:26
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el cartucho de mortero

WIT-BS;WIT-UH 300;WIT-VIZ;WIT-VM 100;WIT-VM 250
Más Información

Fuerza de empuje

5000 N
Más Información

Presión de la distancia por recorrido

3.5 mm
Más Información

Con varilla de nivel/indicador de posición electrónico

No
Más Información

Condición de fuerza de empuje

con una fuerza manual de 100 N
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

Fuerza/condición de empuje

5000 N / con una fuerza manual de 100 N
Más Información

Catálogo General

08910380
Scroll to top