Pistola de cartuchos con una relación de 24:1

Ref.: 089131010
Ver todas las versiones

PISTOLA 24:1 PARA CARTUCHOS 310 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA 24:1 PARA CARTUCHOS 310 ML
Pistola de cartuchos con una relación de 24:1
Robusta pistola de aplicación manual para cartuchos semiabierta, para adhesivos y selladores muy viscosos
  • Relación de transmisión 24:1
  • El anillo semiabierto facilita la inserción del cartucho con la boquilla
  • Posibilidad de transmisión inmediata de fuerza a la varilla de presión
  • Fácil de limpiar

Para aplicaciones con cartuchos de 290 ml a 310 ml

Material

Metal
Más Información

Longitud

36.5 cm
Más Información

Diseño

Alta calidad
Más Información

Relación de transmisión

1:24
Más Información

Color

Gris, similar a RAL 7042;Negro
Más Información

Adecuado para

Cartucho de 310 ml
Más Información

Código del sistema armonizado

84242000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

938.000 g
Más Información

Catálogo General

089131010

Ficha Técnica

59955138.pdf
Scroll to top