PIST. IMPAC. DSS 1/2 PREMIUM COMPACT Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Premium COMPACT Pistola de impacto de alta calidad en una resistente carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio, con unos valores de rendimiento excepcionales y características de equipamiento muy cómodas
Excelente relación potencia-peso
Par de aflojamiento máximo de hasta 1100 Nm con un peso de solo 1,1 kg
Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada
Mecanismo de impacto de martillo de gran calidad y cilindro con exclusivo rotor de 7 paletas
Selección de potencia en 4 escalas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste óptimo y siempre fácil de usar para la aplicación correspondiente
Excelente manejo y control óptimo
Empuñadura especialmente ergonómica con componentes de agarre suaves y gatillo de precisión
Tamaño máximo de perno recomendado: M14
Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
Cuando se utilice la pistola de impacto de forma regular, se aconsejará agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día y aproximadamente 2 recorridos de grasa para engranajes al mes a través del engrasador.
https://www.wurth.es/pist-impac-dss-1-2-premium-compact423774PIST. IMPAC. DSS 1/2 PREMIUM COMPACTPIST. IMPAC. DSS 1/2 PREMIUM COMPACT<br>Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Premium COMPACT<br>Pistola de impacto de alta calidad en una resistente carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio, con unos valores de rendimiento excepcionales y características de equipamiento muy cómodas<br><ul><li>Excelente relación potencia-peso</li><li>Par de aflojamiento máximo de hasta 1100 Nm con un peso de solo 1,1 kg</li><li>Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada</li><li>Mecanismo de impacto de martillo de gran calidad y cilindro con exclusivo rotor de 7 paletas</li><li>Selección de potencia en 4 escalas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste óptimo y siempre fácil de usar para la aplicación correspondiente</li><li>Excelente manejo y control óptimo</li><li>Empuñadura especialmente ergonómica con componentes de agarre suaves y gatillo de precisión</li></ul><br><ul><li>Tamaño máximo de perno recomendado: M14</li><br/><li>Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.</li><br/><li>Cuando se utilice la pistola de impacto de forma regular, se aconsejará agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día y aproximadamente 2 recorridos de grasa para engranajes al mes a través del engrasador.</li><br/><li>Racor macho no incluido</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25812436.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25812436.jpg456921/Taladros percutores/Taladros percutores/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Taladros percutores/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos2024-02-16T19:26:52+0000