Engranajes metálicos duraderos y protección contra sobrecarga
Evita los bloqueos del motor con material endurecido.
Más fácil de usar con el set de conversión
Adecuado para bolsas de 400 ml y 600 ml. Con la placa de presión (n.º de art. 5700202004), también es posible utilizar cartuchos. El set de conversión permite acortar el tubo para una mayor comodidad.
Desacoplamiento automático de la varilla de empuje
Evita el goteo desacoplando momentáneamente la varilla de empuje después de soltar el gatillo, garantizando así un acabado limpio en cada cordón.
Control de velocidad para una aplicación óptima incluso con materiales muy viscosos
La rueda de ajuste de velocidad, el gatillo sensible y la alta potencia de aplicación permiten aplicar fácilmente incluso medios muy viscosos, de forma limpia y precisa.
Adecuado para adhesivos y selladores de viscosidad media a alta en cartuchos de 310 ml y bolsas de 400 ml y 600 ml. Ideal para adhesivo de ventanas.
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Peso de la máquina con la batería recargable |
2.3 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
610 mm |
Peso de la base de apoyo |
0.35 kg |
Anchura |
70 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Velocidad a ralentí |
11 mm/s |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Peso del embalaje exterior |
0.3 kg |
Fuerza de empuje |
5000 N |
Fuerza de prensado |
5000 N |
Peso de la batería recargable/batería |
0.9 kg |
Batería recargable/capacidad de la batería |
2 Ah |
Tensión nominal |
18 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
6825.000 g |
Altura |
290 mm |
Catálogo General |
5701410005 |
Ficha Técnica |
121422392.pdf |