Sargento universal para brazos de dirección

Ref.: 1952003701
Ver todas las versiones

CTRLLEVER-HOLD-SINGLESIDE

Descripción

CTRLLEVER-HOLD-SINGLESIDE
Sargento universal para brazos de dirección
Para empujar hacia abajo, colocar e inmovilizar brazos de dirección
  • Consigue la separación máxima para la realización de tareas de reparación sin necesidad de aflojar ni desmontar diversos componentes del eje
  • Supera incluso elevados valores de contratensión en el brazo de dirección únicamente con necesidad de la mínima fuerza; además, evita dañar el guardapolvos de la rótula
  • El husillo roscado puede accionarse tanto manualmente como mediante un destornillador
  • Los pies de soporte (n.º art. 1952003700) o el pie de soporte (n.º art. 1952003701) se pueden mover lateralmente y fijar según el diseño del bastidor de soporte
  • Utilizar cinchas garantiza la seguridad y protege los componentes
  • Elimina la necesidad de una segunda persona durante los trabajos de montaje y desmontaje, y se coloca rápidamente

  • Aplicación universal para la extracción e instalación de piezas de eje en coches hasta furgonetas

  • Una ayuda útil a la hora de retirar el amortiguador del orificio de fijación

  • No se produce inclinación a la hora de colocar la llave para rótulas en el eje

  • Una separación óptima para los trabajos en ejes de transmisión y otros componentes.

Material

Acero endurecido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9140.000 g
Más Información
Scroll to top