Perfecto para instalación posterior
La abrazadera intumescente se puede cortar a lo largo de la costura del cordón para que encaje fácilmente alrededor del tubo
Abrazadera intumescente ajustable
Resistente
La abrazadera intumescente es resistente a:
Apto para
44
Material |
EPDM |
Grosor del marco |
1.0 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Material del marco |
Aluminio |
Longitud |
260 mm |
Grosor EPDM |
2.0 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Número de insertos |
5 Uds |
Anchura |
260 mm |
Color |
Negro |
Ancho de la boca |
77 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de tubería óptimo |
90 - 130 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
125 °C |
Tamaño |
W4 |
Diámetro de tubo máximo |
150 mm |
Código del sistema armonizado |
401693000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.310 kg |
Resistencia a temperatura máxima |
115 °C |
Longitud x anchura |
260 x 260 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0498200104 |
?catalog=wuerth&part=0498200104 |