Color |
Azul |
Material de la rosca |
Latón |
Rosca de conexión |
3/4 pulgada |
Diámetro exterior |
39 mm |
Código del sistema armonizado |
39174000990 |
Peso del producto (por artículo) |
68.176 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08760146 |