Manguera

Ref.: 0866008212
Ver todas las versiones

MANGUERA TP1 BINATO DN12-1/2" 190BAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA TP1 BINATO DN12-1/2" 190BAR
Manguera
SAE 100R1
Diseño compacto para una instalación sencilla. Ligera. La malla de acero ofrece una expansión volumétrica y una variación de longitud limitadas. Resistente a la abrasión

Malla de alambre de acero doble de alta resistencia

Interior de tubo:

Elastómero de poliéster

Refuerzo:

Malla de acero sencilla

Revestimiento:

Poliuretano negro, marcado con chorro de tinta blanco

Líquidos recomendados:

Fluidos hidráulicos derivados del petróleo, emulsiones de agua/glicol, lubricantes

Certificaciones:

MSHA


Temperatura de funcionamiento:


-40 °C a +100 °C en uso continuo, de +70 °C para fluidos a base de agua

Diámetro interno en pulgadas

1/2 in
Más Información

Material

PUR
Más Información

Peso por metro

600 g
Más Información

Radio de curvatura

85 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Presión máxima

190 bar
Más Información

Color de la capa exterior

Negro
Más Información

Material de la capa núcleo

Poliéster
Más Información

Longitud del rollo

1 m
Más Información

Presión de estallido

760 bar
Más Información

Diámetro exterior

18.80 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Acero
Más Información

Material del tejido exterior

Poliuretano
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

190 bar
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color del tejido exterior

Poliuretano/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0866008212

Ficha Técnica

98470685.pdf
Scroll to top