Material |
ALU/PLA |
Presión máxima |
310 bar |
Longitud del rollo |
2500 mm |
Número de piezas |
2 Uds |
Diámetro exterior |
11.7 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1190.000 g |
Presión funcionamiento |
310 bar |
Diámetro interno |
6.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0866016903 |
Ficha Técnica |
98470759.pdf |
Ficha Técnica |
173380316.pdf |