Color de la capa núcleo |
Negro |
Diámetro interno en pulgadas |
1/2 in |
Peso por metro |
2.15 kg |
Radio de curvatura |
180 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Material de la capa núcleo |
Caucho sintético |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
120 °C |
Tamaño |
8 |
Longitud del rollo |
10 m |
Anchura nominal DN |
DN 12 |
Presión de estallido |
1680 bar |
Material de la capa exterior |
Caucho sintético |
Diámetro exterior |
23.00 mm |
Material de la manguera portadora de presión |
Acero |
Diámetro nominal |
12 mm |
Radio mínimo |
230 mm |
Código del sistema armonizado |
40092100000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Presión funcionamiento |
420 bar |
Diámetro interno |
12.7 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Material/color de la capa núcleo |
Caucho sintético/Negro |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0866000308 |
Ficha Técnica |
98470680.pdf |
Ficha Técnica |
173380316.pdf |