Alicates para anillos de pistón

Ref.: 071557 24

PINZAS PARA SEGMENTOS 55 A 100MM

Descripción

PINZAS PARA SEGMENTOS 55 A 100MM
Alicates para anillos de pistón
Para insertar y extraer los segmentos de pistón
  • Para insertar y extraer los segmentos de pistón
  • Diseño: Niquelada

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Diámetro máximo del pistón en pulgadas

4 in
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro mínimo del pistón en pulgadas

2 in
Más Información

Tamaño

1
Más Información

Diámetro máximo del pistón

100 mm
Más Información

Diámetro mínimo del pistón

55 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

245.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del pistón

55-100 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del pistón en pulgadas

2-4 in
Más Información

Catálogo General

07155724
Scroll to top