Pinza de carga

Ref.: 07733146
Ver todas las versiones

PINZA ARRANQUE NEGRA 120 AMPERIOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA ARRANQUE NEGRA 120 AMPERIOS
Pinza de carga
Aislamiento parcial, 120 A
  • Chapa de acero galvanizada, mangos de plástico PVC
  • Ángulo de apertura: 50°/50 mm
  • Peso: 97 g

Material

Placa de acero
Más Información

Corriente máxima

120 A
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Ancho de la boca

50 mm
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Ángulo de apertura

50 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

85443000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

Catálogo General

07733146

Ficha Técnica

32408086.pdf
Scroll to top