Pinza sujetatubos para multicapa

Ref.: 071443 245
Ver todas las versiones

PINZA-SUJETATUBOS-16-20-26-32MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Pinza para sujetar el tubo multicapa durante el calibrado
• Material: aluminio anodizado.
• Evita que el tubo también gire durante la calibración del tubo.
• Idóneo para mejorar el agarre al calibrar tramos de tubo cortos.
• Apto para tubos de diámetro 16, 20, 26 y 32 mm.
• Herramienta ligera.

Anchura de la mordaza de sujeción

50 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Diámetro de tubo máximo

32 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Rango de agarre

16/32 mm
Más Información

Rango de agarre en pulgadas

5/8 in
Más Información

Catálogo General

071443245

Ficha Técnica

94320486.pdf
Scroll to top