Adaptador de seguridad, pequeño, completamente aislado

Ref.: 071553 850

PINZA SEG.PEQ.AISLADA TOTAL

Descripción

PINZA SEG.PEQ.AISLADA TOTAL
Adaptador de seguridad, pequeño, completamente aislado
Cumple con los requisitos de IEC/EN 61010-2-031

Los productos ilustrados están equipados con casquillo para tapón de seguridad de 4 mm y se suministran en un envase tipo blíster resellable para un almacenamiento protegido del polvo.

  • Anchura de fijación: 11 mm.
  • Corriente/tensión nominal: máx 15 A/300 V CAT II.
  • Enchufe de seguridad de 4 mm en cuerpo aislado.
  • Contenido: un adaptador rojo y otro negro.

Corriente nominal máxima

15 A
Más Información

Tensión nominal máxima

300 V/CA/CC
Más Información

Diámetro del enchufe

4 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT II/300 V
Más Información
Scroll to top