Pinza porta electrodos sin cable

Ref.: 098415079
Ver todas las versiones

PINZA PORTA ELECTRODOS SIN CABLE 200A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA PORTA ELECTRODOS SIN CABLE 200A
Pinza porta electrodos sin cable
Pinza Porta electrodos para la soldadura de electrodos revestido.
Para amperajes máximos de 200 A.

Material

BRS
Más Información

Corriente máxima

200 A
Más Información

Longitud

205 mm
Más Información

Diámetro nominal

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Catálogo General

098415079

Ficha Técnica

32409730.pdf
Scroll to top