Pinzas

Ref.: 0618410008
Ver todas las versiones

PINZA PORTAHTAS ER25 8MM THERMIC DRILL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA PORTAHTAS ER25 8MM THERMIC DRILL
Pinzas
para utilizar en soporte para herramientas Thermic Drill
Las mordazas de sujeción están fabricadas en un material de excelente calidad, ya que la perforación por fricción genera temperaturas muy elevadas (de 700-800 °C). Las mordazas de sujeción de peor calidad pueden sufrir daños o imposibilitar el aflojamiento de la broca.

Soporte de montaje en el lado de la máquina: ER25 para portaherramientas 0618 400 001.

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del mango

8 mm
Más Información

Soporte, en el lado de la herramienta

Cilíndrico
Más Información

Soporte, en el lado de la máquina

ER 25
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Catálogo General

0618410008

Ficha Técnica

120581371.pdf
Scroll to top