Terminal de puesta a tierra

Ref.: 098415078
Ver todas las versiones

PINZA-DE-MASA-SIN-CABLE-400A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA-DE-MASA-SIN-CABLE-400A
Terminal de puesta a tierra
PARA ESI 160/ESI 200/TIG 180 DC/TIG 180 AC/DC/MM 230/MM 350/CUSI 150/MM 200 COMPACTO/MM 300 POTENCIA

Material

ST
Más Información

Corriente máxima

400 A
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Catálogo General

098415078

Ficha Técnica

32409730.pdf
Scroll to top