Mordaza intercambiable universal para inserciones de prensado de tubo multicapa. Material: acero con tratamiento zinc fosfatado. Fuerza de empuje lineal de 15 kN. Identificación del perfil, diámetro y datos de producción en la mordaza. Tratamiento superficial para una excelente resistencia a la corrosión. Mínimo desgaste gracias al endurecimiento inductivo adicional de los puntos de desgaste en los bordes de las tomas y la geometría del perfil. Las inserciones permanecen estables durante el proceso de prensado al quedar bloqueados por la pinza. La pinza madre permite alojar inserciones de 16, 20, 26, 32 mm de diámetro. Aplicación: Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc. Nota: La pinza madre Art. N.º 0714 107 930 ha sido especialmente diseñada para la máquina W-PRESS MULTI, Art. Nº 0700 999 028. Las inserciones para utilizar con el sistema multicapa de Würth deben tener un perfil de prensado tipo TH (o BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o HE) para Ø32 mm.
https://www.wurth.es/pinza-madre-para-w-press-multi431824PINZA-MADRE-MAQ-PRENSAR-WPRESS-MULTIMordaza intercambiable universal para inserciones de prensado de tubo multicapa.<br> Material: acero con tratamiento zinc fosfatado.<br> Fuerza de empuje lineal de 15 kN.<br> Identificación del perfil, diámetro y datos de producción en la mordaza.<br> Tratamiento superficial para una excelente resistencia a la corrosión.<br> Mínimo desgaste gracias al endurecimiento inductivo adicional de los puntos de desgaste en los bordes de las tomas y la geometría del perfil.<br> Las inserciones permanecen estables durante el proceso de prensado al quedar bloqueados por la pinza.<br> La pinza madre permite alojar inserciones de 16, 20, 26, 32 mm de diámetro.<br>Aplicación:<br> Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.<br>Nota:<br> La pinza madre Art. N.º 0714 107 930 ha sido especialmente diseñada para la máquina W-PRESS MULTI, Art. Nº 0700 999 028.<br> Las inserciones para utilizar con el sistema multicapa de Würth deben tener un perfil de prensado tipo TH (o BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o HE) para Ø32 mm.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4393028.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4393028.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:30:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!