Pinza madre para máquinas de prensar 19/32 kN

Ref.: 9501009297
Ver todas las versiones

PINZA-MADRE-MAQ-PRENSAR-32KN-BE/TH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA-MADRE-MAQ-PRENSAR-32KN-BE/TH
Pinza madre para máquinas de prensar 19/32 kN

Mordaza intercambiable universal para inserciones de prensado para máquina de prensar tubo multicapa de 19 y 32 kN


  • Material: Acero.
  • Identificación del perfil, diámetro y datos de producción en la mordaza.
  • Tratamiento superficial para una excelente resistencia a la corrosión.
  • Mínimo desgaste gracias al endurecimiento inductivo adicional de los puntos de desgaste en los bordes de las tomas y la geometría del perfil.

Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.


Las inserciones para utilizar con el sistema multicapa de Würth deben tener un perfil de prensado tipo TH (o BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o HE) para Ø 32 mm.


Comprobar compatibilidad de la mordaza con la máquina de prensar.

Material

Acero forjado
Más Información

Adecuado para

Máquina de prensar multicapa 32kN
Más Información

Tipo

TH/BE
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 kg
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

16 - 32 mm
Más Información

Catálogo General

9501009297

Ficha Técnica

117508055.pdf

Ficha Técnica

94320494.pdf

Ficha Técnica

94320497.pdf

Ficha Técnica

94320498.pdf
Scroll to top