Mordaza intercambiable universal para inserciones de prensado para máquina de prensar tubo multicapa de 19 y 32 kN
Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.
Las inserciones para utilizar con el sistema multicapa de Würth deben tener un perfil de prensado tipo TH (o BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o HE) para Ø 32 mm.
Comprobar compatibilidad de la mordaza con la máquina de prensar.
Material |
Acero forjado |
Adecuado para |
Máquina de prensar multicapa 19kN |
Tipo |
TH/BE |
Peso del producto (por artículo) |
1.800 kg |
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
16 - 32 mm |
Catálogo General |
9501009279 |
Ficha Técnica |
117508055.pdf |
Ficha Técnica |
94320494.pdf |
Ficha Técnica |
94320497.pdf |
Ficha Técnica |
94320498.pdf |