Servicio más rápido
Solo se necesita una persona en las operaciones, lo que ahorra tiempo y esfuerzo al montar y desmontar los neumáticos.
Fácil de usar
Fácil de aplicar sin dificultad.
Reforzado sin mantenimiento
Abrazaderas de acero recubiertas de caucho vulcanizado para proteger y evitar daños en las llantas de aluminio.
Llantas con válvulas TPMS
Para neumáticos en llantas con este tipo de válvula.
Proceso de desmontaje
Coloque la herramienta auxiliar delante del brazo de la máquina de desmontaje con la válvula del neumático en la posición hacia la derecha (-5, -10). Continúe e inserte la herramienta de palanca desmontable en la herramienta auxiliar con la punta hacia arriba A continuación, fuerce la herramienta de palanca para bajar y fijar el bloque de pivote de la herramienta entre la llanta y el neumático. Finalmente, gire el neumático y, una vez retirado, afloje la herramienta auxiliar y retírela.
Proceso de montaje
En primer lugar, coloque la herramienta auxiliar entre la válvula de aire y el brazo de desmontaje del neumático. A continuación, inserte la herramienta de palanca desmontable en la herramienta auxiliar y aplique una ligera presión al neumático con el bloque. Durante el proceso, utilice una segunda herramienta de palanca para montar el neumático. Finalmente, una vez montado, puede soltar y retirar la herramienta auxiliar.
Peso del producto (por artículo) |
510.000 g |
531076495.pdf | |
Catálogo General |
W341000001 |
Ficha Técnica |
32408844.pdf |