Pinza amperimétrica digital

Ref.: 071553 715
Ver todas las versiones

PINZA-AMP.DIGITAL-WURTH-600A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA-AMP.DIGITAL-WURTH-600A
Pinza amperimétrica digital
AM 600 CA/CC
Pinza amperimétrica digital con medición TRMS (valor eficaz*), función autorango e iluminación LED del punto de medición para un uso profesional en la industria y consumo.

El Würth AM 600, certificado para un uso seguro en entornos CAT lll 600 V, ofrece funciones esenciales para la detección de fallos de funcionamiento y numerosos problemas en sistemas eléctricos y electrónicos.

Propiedades:

  • Apto para la medición de corriente CA/CC, tensión CA/CC, resistencia, continuidad, diodos, frecuencia y capacidad
  • Se puede utilizar para tensiones CA/CC de hasta 600 V y corrientes CA/CC de hasta 600 A
  • Medición de resistencia hasta 60 MΩ
  • Botón mín./máx. para mostrar el valor de medición máximo o mínimo, o la diferencia entre los dos valores
  • Alternancia entre el cambio de rango manual y el automático
  • Función de almacenamiento de pantalla ("hold")
  • Apagado automático tras 15 minutos
  • Entradas protegidas por fusible para proteger el dispositivo de medición
  • Pantalla LCD con 6000 dígitos
  • Cumple la normativa EN 61010-2-032


ATENCIÓN


Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service




*valor eficaz:


En las cargas no lineales, como bombilla de bajo consumo, reductores de luz, reguladores de revoluciones, fuentes de alimentación, etc… la onda sinusoidal pura es menos frecuente en la red. Estas formas de señal deformadas pueden ocasionar con mucha facilidad errores de medida de hasta el 50%.


Por este motivo se recomienda trabajar con los Instrumentos de medición TRMS que indican el valor eficaz de una corriente o tensión


Instalaciones eléctricas, construcción de armarios de distribución, E-K híbrido, sistemas eléctricos y electrónicos generales.


Uso de equipos de protección personal conforme a las especificaciones de la categoría de medición.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Diámetro de la caja

23 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Rango de medición máxima de la corriente

600 A/CA
Más Información

Selección del rango de medición

Automático;Manual
Más Información

Rango de medición mínimo de la tensión

1 mV/CA
Más Información

Rango de medición máximo de la tensión

600 V/CA
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Impedancia

10 MOhm
Más Información

Sistema de desconexión automático

15min
Más Información

Mostrar

6.000 cifras
Más Información

Rango de medición máx. de corriente 2

600 A/CC
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Rango de medición mín. de corriente 2

10 mA/CC
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de medición mínimo de la tensión 2

1 mV/CC
Más Información

Material de la carcasa

ABS
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Frecuencia máxima

10 kHz
Más Información

Frecuencia mínima

0.1 Hz
Más Información

Rango de medición máximo de la resistencia eléctrica

60 MOhm
Más Información

Peso

340 g
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

3 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Rango de medición mínima de corriente

10 mA/CA
Más Información

Error de medición de la corriente (+/-)

3%
Más Información

Rango de medición mínimo de la resistencia eléctrica

0.1 Ohm
Más Información

Tensión máx. del rango de medición 2

600 V/CC
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

478.000 g
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT III/600 V
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Rango de medición mín./máx. de tensión 2

1 mV/CC-600 V/CC
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

0,0001 / 10 kHz
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de tensión

1 mV/CA-600 V/CA
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de corriente

10 mA/CA-600 A/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Rango de medición mín./máx. de corriente 2

10 mA/CC-600 A/CC
Más Información

Longitud x anchura x altura

210 x 80 x 35 mm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica

0,1 Ohm-60 MOhm
Más Información

Manual instrucciones

572584344.pdf

Declaración de conformidad EN

647361780.pdf

Catálogo General

071553715

Ficha Técnica

32411253.pdf

Y12016081102000086420811106e49b8
Scroll to top