Calidad nitro-alquídica de alto nivel
Se puede pintar sobre todas las imprimaciones, productos de masilla y tipos de pintura comunes
Resina para pintura de secado rápido
No contiene metales pesados
Tiempo de secado a 20 °C
Resistente a temperaturas de hasta +80 °C
Agite el bote enérgicamente durante unos 3 minutos antes de usarlo. La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine el óxido y la pintura antigua suelta, lije e imprima la superficie. Distancia de pulverización: 20-25 cm. Permita un tiempo de evaporación de unos 5 minutos entre cada aplicación.
Amplia variedad de usos
Escoja entre una selección de 12 colores.
Es muy importante especificar la tonalidad y el número de color en el texto del artículo correspondiente
Plazo de entrega: 3 días desde la fecha del pedido
Base química |
Poliuretano acrílico |
Contenido |
400.0 ml |
Color |
Verde |
Peso del contenido |
444.0 g |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Densidad |
1.11 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
600.000 g |
Catálogo General |
0893326032 |
Ficha Técnica |
32406027.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04504765.PDF |
Y12023020302000080683832746a41bd |