Pulverizador de pintura resistente al calor

Ref.: 0893357051
Ver todas las versiones

SPRAY-LACA-PLATA-650GC-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-LACA-PLATA-650GC-400ML
Pulverizador de pintura resistente al calor
Spray de pintura para piezas sometidas a altas temperaturas en automóviles, en hogares y en la industria.
  • Muy resistente al calor a temperaturas de hasta 650 °C
  • Resistente a inclemencias climatológicas
  • Resistente
  • No contiene metales pesados: sin plomo, cadmio, cromo

No es necesario realizar ningún pretratamiento con imprimación ni ningún tratamiento posterior con otros acabados de pintura y barnices transparentes.


Tiempos de secado: Polvo seco: transcurridos 10 minutos. Seco al tacto: transcurridos 25 minutos. La pintura se endurece solo a temperaturas superiores a +250 °C; calentar lentamente.


Aplicación de pulverización: aplique una capa fina; después de un tiempo de evaporación intermedio de 3-5 minutos, aplique una capa final. (Grosor de película seca 20-30 μm)


Para pintar piezas sometidas a altas temperaturas, como tubos de escape, parrillas, hornos, calderas de calefacción y mucho más.

Temperatura de procesamiento máxima para latas

30 °C
Más Información

Punto intermitente mínimo

-4 °C
Más Información

Tiempo de curado mínimo

0.01 s
Más Información

Base química

Resina de silicona
Más Información

Fuerza de agarre mínima

45 min
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Plata
Más Información

Viscosidad mínima

0.01 Ns/m²
Más Información

Viscosidad máxima

0.01 Ns/m²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

5 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 20°C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.75 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

0.01 s
Más Información

Nivel de brillo

Brillo de seda
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

650 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

5 min
Más Información

Libre de CFC (gas combustible)

Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Diseño

Boquilla redonda
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Peso del contenido

300 g
Más Información

Tiempo de secado de polvo

10 min
Más Información

Tiempo mínimo de evaporación intermedia

5 min
Más Información

Tiempo de secado mínimo

15 min
Más Información

Distancia máxima de pulverización

15 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

381.667 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

10 cm
Más Información

Viscosidad mínima/máxima

0,01-0,01 Ns/m²
Más Información

Densidad/condiciones

0,75 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Viscosidad mínima/máxima/condiciones

0,01-0,01 Ns/m² / a 20°C
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo

0,01-0,01 s
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

10 min / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

10-15 cm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

5 hasta 30 °C
Más Información

Catálogo General

0893357051

Ficha Técnica

32406025.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532258.PDF
Scroll to top