Características
Preparación de superficies
Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.
Almacenaje
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5º y 35º).
Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.
Recomendaciones
Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Emplear nuestro disolvente universal, Art. Nº PR01_0828600102, para la dilución del producto si fuera necesario (máx. 25%)
Recomendamos la limpieza de las herramientas una vez aplicada la pintura con el uso de un disolvente de limpieza.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y sin polvo.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 10ºC ni humedades superiores al 80%. Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula.
Base química |
Acrilato |
Contenido |
20 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 22 +/- 2 °C |
Color |
Verde |
Peso del contenido |
33.400 kg |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
1.69 g/cm³ |
Tiempo de secado |
30 min |
Peso del producto (por artículo) |
35.000 kg |
Densidad/condiciones |
1,69 g/cm³ / a 22 +/- 2 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / de 10°C a 30°C |
Catálogo General |
0893199623 |
Ficha Técnica |
237723001.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04501760.PDF |
Y12023020302000082272291746a41bd |