Pintura de señalización vial 421

Ref.: 0893199621
Ver todas las versiones

PINTURA SEÑAL. VIAL 421 AMARILLO 20L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINTURA SEÑAL. VIAL 421 AMARILLO 20L
Pintura de señalización vial 421
Pintura acrílica de secado rápido para señalización via

Características

  • Pintura acrílica especialmente formulada para la señalización de calles, parking y suelos industriales.
  • Secado rápido.
  • Alta resistencia al desgaste.
  • Aplicaciones habituales: señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de cebra, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones particulares, aeródromos y señalización en exteriores en general.

Preparación de superficies


Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje.



Almacenaje


Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5º y 35º).


Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.


Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.



Recomendaciones


Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.


Emplear nuestro disolvente universal, Art. Nº PR01_0828600102, para la dilución del producto si fuera necesario (máx. 25%)


Recomendamos la limpieza de las herramientas una vez aplicada la pintura con el uso de un disolvente de limpieza.


Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y sin polvo.


No aplicar a temperaturas inferiores a los 10ºC ni humedades superiores al 80%. Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula.

Base química

Acrilato
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 22 +/- 2 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

32.000 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.59 g/cm³
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,59 g/cm³ / a 22 +/- 2 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0893199621

Ficha Técnica

237723001.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505133.PDF

Y12023020302000082272291746a41bd
Scroll to top