Pintura de poliuretano bicomponente de elevada resistencia mecánica y química para protección de suelos en interior y exterior.
Características Pintura de poliuretano alifático de alta reticulación. Apto para aplicaciones en interior como en exterior. Buena resistencia química. Excelente resistencia mecánica al golpe y a la abrasión. Auto-repintable a corto y largo tiempo con matizado previo. Resistente a tránsito de elementos mecánicos, evitar pequeñas ruedas macizas cortantes de acero o plástico duro. Blanco no amarilleante. No absorbe manchas de aceite ni restos de grasa.
Ventajas Resistente a la intemperie. Fácil mantenimiento.
Beneficios Excelente calidad de acabado y durabilidad. Para todo tipo de pavimentos.
Aplicaciones Pintura para suelos de alta densidad de tráfico expuestos a derrames de líquidos especialmente en talleres mecánicos, limpiar los residuos de inmediato al derrame. Aparcamientos públicos y privados. Naves industriales. Pintado de pavimentos en industria alimentaria sin contacto directo con alimentos y protegiendo alimentos y bebidas de posibles contaminaciones organolépticas. Industrias químicas, refinerías, gasolineras, talleres, astilleros, hangares... Protección de hormigón en obra civil, túneles, presas, muros
Nota: No mezclar con agua. Almacenar en envases originales cerrados a temperaturas de +5ºC a +40ºC y HR del 40 a 80%. Una vez abierto el envase se debe gastar puesto que polimeriza en contacto con el aire.
https://www.wurth.es/pintura-poliuretano-pavitech-hr-rojo-20kg460770PAVITECH-HR-PINT-PU-IN/EX-2C-ROJO-20KGPintura de poliuretano bicomponente de elevada resistencia mecánica y química para protección de suelos en interior y exterior.<br><br>Características<br> Pintura de poliuretano alifático de alta reticulación.<br> Apto para aplicaciones en interior como en exterior.<br> Buena resistencia química.<br> Excelente resistencia mecánica al golpe y a la abrasión.<br> Auto-repintable a corto y largo tiempo con matizado previo. <br> Resistente a tránsito de elementos mecánicos, evitar pequeñas ruedas macizas cortantes de acero o plástico duro.<br> Blanco no amarilleante.<br> No absorbe manchas de aceite ni restos de grasa.<br><br>Ventajas<br> Resistente a la intemperie.<br> Fácil mantenimiento.<br><br>Beneficios<br> Excelente calidad de acabado y durabilidad.<br> Para todo tipo de pavimentos.<br><br>Aplicaciones<br> Pintura para suelos de alta densidad de tráfico expuestos a derrames de líquidos especialmente en talleres mecánicos, limpiar los residuos de inmediato al derrame. <br> Aparcamientos públicos y privados. <br> Naves industriales. <br> Pintado de pavimentos en industria alimentaria sin contacto directo con alimentos y protegiendo alimentos y bebidas de posibles contaminaciones organolépticas.<br> Industrias químicas, refinerías, gasolineras, talleres, astilleros, hangares... <br> Protección de hormigón en obra civil, túneles, presas, muros <br><br>Nota:<br>No mezclar con agua. <br>Almacenar en envases originales cerrados a temperaturas de +5ºC a +40ºC y HR del 40 a 80%. <br>Una vez abierto el envase se debe gastar puesto que polimeriza en contacto con el aire.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/419439335.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/419439335.jpg4611064611114640342024-02-16T19:42:10+0000